菊地シート
菊地シートの 間仕切りシート/ビニールカーテン
菊地シートの ビニールカーテン
TSアルプロテック5451
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62775738
品番
TS-AP5451147010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
難燃レーヨン繊維織物にアルミ箔を直接ラミネート、特殊表面処理をしているので、高温飛散物に接触しても穴が開きにくく、剥がれにくい材料です。
アルミ箔による優れた熱反射性を持っています。
用途
工場機械の保護に。工場内カーテン・間仕切りに。製鉄所、調理場、鋳造所での作業服、手袋消防士の装備品
トラスコ品番
441-7291
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1500
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
難燃レーヨン耐炎繊維織物に直接アルミを貼り付けたシート、片面:反射アルミ
質量(kg)
8.5
色
シルバー/ブラック
長さ(m)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません