コードレスインパクトドライバー(10.8V)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62775844 品番BDI12-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量・コンパクトなボディながらも110Nmの高い締め付けトルクを実現します。
本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。

最大締付トルク(N・m)110 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2500 バッテリー電圧(V)10.8 打撃数(min-1[回/分])0〜3200 用途木材・鉄への穴あけに。ネジ締め・ネジ外しに。 トラスコ品番206-4980 セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット 質量(g)800 アズワン品番64-8421-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする