BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 充電工具 本体
BLACK&DECKERの 締付/穴あけ(充電工具)
BLACK&DECKERの 充電式ドライバドリル
充電振動ドリルドライバー(10.8V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62775853
品番
BDH12-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。
本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0〜1500/低速:0〜400
最大締付トルク(N・m)
26
用途
穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。
トラスコ品番
203-5924
セット内容
充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット
質量(g)
900
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜22500
バッテリー電圧(V)
10.8
アズワン品番
64-8421-24