ショートモンキーレンチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 62775896 品番 WMS-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。
ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。
ボルトがなめにくい三面接触仕様です。
目盛付です。

用途六角ボルトの締結。 トラスコ品番206-7179 全長(mm)138 質量(g)150 最大口開き(mm)30 先端厚さ(mm)6.1 口開き(mm)8〜30 アズワン品番64-8772-97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62775905
2022-04-25
用途:
機械、乗り物
サービス業

KTCの安心感。握りが短いのは良し悪しありますが、これが必要な時のために買いました。モノタロウで買うのが最善でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
1人が参考にしています
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする