6.3sq.T型トルクスビットソケットセット7個組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(7個) 注文コード62775948 品番NTQ4T07
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

用途トルクスねじの締結に使用。 仕様差込数:10 トラスコ品番206-8696 セット内容ソケットホルダ、NQ4T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)270 差込角(mm)6.35 先端形状トルクスビット セット数7 アズワン品番64-8626-73 対辺トルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする