nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの トルクス
6.3sq.T型トルクスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62775966
品番
NQ4T8
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途
T型トルクスネジの締結、緩め作業。
トラスコ品番
206-8638
全長(mm)
38.7
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
12
差込角(mm)
6.35
先端寸法(mm)
2.30
呼び
T8
先端形状
トルクスビット
アズワン品番
64-8623-48
対辺
T型トルクス