6.3sq.T型ロングトルクスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62776054 品番 NQ4T8L
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。 トラスコ品番206-8624 全長(mm)79.7 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)15 差込角(mm)6.35 先端寸法(mm)2.30 呼びT8 先端形状トルクスビット アズワン品番64-8623-49 対辺T型トルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする