nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの トルクス
6.3sq.T型ロングトルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62776063
品番
NQ4T10L
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途
T型トルクスネジの締結、緩め作業。
トラスコ品番
206-8625
全長(mm)
79.7
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
15
差込角(mm)
6.35
先端寸法(mm)
2.72
呼び
T10
先端形状
トルクスビット
アズワン品番
64-8623-35
対辺
T型トルクス