IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の 切断/曲げ
IKURATOOLS(育良精機)の 切断機/アングル加工機
アングルマスターコンパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62776149
品番
ISK-CP28S
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
現場持込みラクラクな分割タイプです。
パワーユニット、フレームが分割できます。
最大加圧28tのハイパワーです。
小型・軽量です。
用途
アングルの加工に。
トラスコ品番
226-6928
セット内容
フットスイッチ(コード長:2m)
質量(kg)
18
電源(V)
100
消費電力(W)
1050
アズワン品番
64-8565-73
ストローク長(mm)
0〜45
最大加圧力(kN[tf])
275