6.3sq.セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62776447 品番 NTB2M06WA
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。
ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。

用途小サイズの障害物等がある時の締結。 トラスコ品番206-8645 セット内容ソケットホルダ 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)283 差込角(mm)6.35 ソケット内容NB2M-055W、08W、10W、12W、13W、14W セット数6 穴角12角 アズワン品番64-8626-55 ソケット内容(mm)5.5、8、10、12、13、14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする