nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
6.3sq.ディープソケットセット(6角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62776456
品番
NTB2L06BA
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
用途
小サイズの障害物等がある時の締結。
トラスコ品番
206-8653
セット内容
ソケットホルダ、NB2L-7/32、1/4、9/32、5/16、3/8、7/16
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
289
差込角(mm)
6.35
セット数
6
穴角
6角
アズワン品番
64-8626-53
ソケットサイズ(inch)
7/32、1/4、9/32、5/16、3/8、7/16