nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの ヘキサゴン
6.3sq.スタッビヘキサゴンソケットセット6個組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
62776483
品番
NTBT2SS06A
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。
用途
小スペースでのヘキサゴン締結
トラスコ品番
206-8641
セット内容
ソケットホルダ、NBT2-02SS、025SS、03SS、04SS、05SS、06SS
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
215
差込角(mm)
6.35
セット数
6
アズワン品番
64-8626-57