カクタスパンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62776569 品番 SKP-4C75
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。
配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。
厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。

質量(kg)12.6 セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8 1本、パンチボルト3/4 1本、パンチスリーブS、M、L(3個)、収納ケース 穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大) 最大板厚(mm)3.2 外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当) 用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。 トラスコ品番149-3346
注意
※鋼板の片抜き、重ね抜きはしないで下さい。
※鋼板の打ち抜きが完了したら加圧はしないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする