カクタス
カクタスの 水道・空調配管用工具
カクタスの 配管用パンチャ
カクタスの パンチャ本体
手動式油圧パンチャーライトパンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62776596
品番
SLP-4
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。
電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
用途
配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。
トラスコ品番
149-3375
セット内容
パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース
質量(kg)
5.9
外径(Φmm)
板厚最大3.2(SS400相当)
最大板厚(mm)
3.2
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
3.2(最大)
注意
※鋼板の片抜き、重ね抜きはしないで下さい。
※鋼板の打ち抜きが完了したら加圧しないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません