※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅製 変換内外ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62776797 品番 NF-4033R
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。

接続口径D2PF3/8 接続口径D1PT3/8 最高使用圧力(MPa)6.9 トラスコ品番206-6933 材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下) 形状ソケット 接続口径PT3/8 全長(mm)30 質量(g)38 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)30 寸法L1(mm)16 ねじの種類- 寸法D(Φmm)11 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 寸法B(mm)21 寸法L2(mm)14 寸法L3(mm)13 使用流体水、空気、油 取付ねじ(d1)PT3/8(外) 取付ねじ(d2)PF3/8(内) アズワン品番65-0501-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする