※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅製 変換内外ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62776815 品番 NF-4122R
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。

接続口径D2PT1/4 接続口径D1PF1/4 最高使用圧力(MPa)6.9 トラスコ品番206-6935 材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下) 形状ソケット 接続口径PF1/4 全長(mm)28 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)28 寸法L1(mm)15 ねじの種類- 寸法D(Φmm)7 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 寸法B(mm)17 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)- 使用流体水、空気、油 取付ねじ(d1)PF1/4(外) 取付ねじ(d2)PT1/4(内) アズワン品番65-0501-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする