接続口径D2PT3/8
接続口径D1PF3/8
最高使用圧力(MPa)6.9
トラスコ品番206-6936
材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)
形状ソケット
接続口径PF3/8
全長(mm)30
質量(g)41
使用温度範囲(℃)-50〜150
寸法L(mm)30
寸法L1(mm)16
ねじの種類-
寸法D(Φmm)10.5
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
寸法B(mm)21
寸法L2(mm)14
寸法L3(mm)-
使用流体水、空気、油
取付ねじ(d1)PF3/8(外)
取付ねじ(d2)PT3/8(内)
アズワン品番65-0501-80