長谷川電機工業
長谷川電機工業の キャビネット / プラボックス
長谷川電機工業の キャビネット
長谷川電機工業の キャビネットパーツ
残留電荷放電棒
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62776849
品番
HRD-27S
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。
放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。
電圧検出機能付きです。
用途
残留電荷の放電に。
トラスコ品番
202-8926
セット内容
ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003)
長さ(mm)
740
質量(g)
800
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
注意
※検電器ではありません。
※電路に検電器を使用して停電を確認してから使用するものです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません