ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 (タッチ対応モデル)(21.5型/タッチパネル/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2))

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62776850 品番12N9GAR1JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 入力端子DisplayPort×1、HDMI×1 色(本体) アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする