低圧用検電器(交流・直流両用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62776858 品番HTE-700D
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。
HT-680Dシリーズの後継となります。
検知部:導電性樹脂(短絡防止)
防水性能:IPX4 相当
使用電池:単4電池x1本
接地端子は、クリップが取付けやすい形状
※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります

使用電圧範囲(V)12〜750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×141×21 質量(g)25 幅(mm)22 奥行(mm)21 高さ(mm)141 トラスコ品番207-5836 長さ(mm)140 周波数(Hz)50/60 交流電圧(V)50〜600 直流電圧(V)12〜750 周波数範囲(Hz)50・60共用 ディスプレイ音、光 対象電線交流/直流両用 アズワン品番64-3881-55 防水性IPX4相当 適合電圧(kV)DC12〜750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62776858
2022-09-13
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

やっと後継品が出たので購入。簡易防水で単四仕様になって良くなった。少し太くなったのは仕方ないか。あと、モデルチェンジの度に色が変わる

1人が参考にしています
対象商品:
62776858
2022-04-13
用途:
分電盤点検
電気・ガス・熱供給・水道業

とてもよいです。被覆の上からは鳴りません。こういうのが欲しかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする