レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
レノボ・ジャパン(Lenovo)の ディスプレイ/モニター本体
ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 (タッチ非対応モデル)(21.5型/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2))
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62776859
品番
12N8GAR1JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
表面処理
非光沢
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
DisplayPort×1、HDMI×1
色(本体)
黒
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
21.5型
パネル駆動方式
IPS