ステーションボックス 固定台付タイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62776876 品番800B
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

上下扉を開ければフルオープンになりますので、ゴミの出し入れがスムーズに行えます。
分別用のコンテナ(約50〜60L)がコンテナごと収納可能で、一時保管にとても便利です。
集積場所の管理や有価物の保管用に、簡単にカギが取り付けられます。(南京錠30mm)
アンカー止めが可能で
施錠可能です。

用途マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。 トラスコ品番274-1121 材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、固定台:再生ポリエチレン(PE) 質量(kg)57 ウォームグレー 高さ(mm)1127 奥行(mm)768 容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当) 間口(mm)1560
注意
※耐荷重は160kgです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
ゴミ箱の設置

メーカー直送でしたが、思ったより早く到着して良かったです
重量が57Kgと思いにもかかわらず、大きいのに手掛けが無く積み下ろし(特に人力による積み込み)が1人では困難だった

対象商品:
62776876
2023-04-26
用途:
ゴミ排出時
医療・福祉・介護関連業

重量は十分あるため、台風の時でもアンカーなしで大丈夫と感じるほど。念のためアンカーは使う予定。
荷姿が完成品のままで届くため、トラックが入る道でないと追加のチャーター料金が必要になる。
フールプルーフが施されているため正しい順番でないとドアの開閉が出来ないようになっているが、観音開きのドアのロック機構や上部スライド蓋の鍵をつける部分などが若干心もとない。使用中に壊してしまわないか心配になることもある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする