※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62776885 品番SEC-1616-2N
参考基準価格(税別)¥364,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様です。

用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。 トラスコ品番135-8728 セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY Φ1.3 橙、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)494 質量(kg)50.4 高さ(mm)778 奥行(mm)760 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)16 燃料タンク容量(L)5.3 使用時間満タン時の最大使用時間:約139分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)16
注意
※個人宅の配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする