※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2110SS(防音型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62776928 品番SEV-2110SS
参考基準価格(税別)¥709,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用

用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄 トラスコ品番134-9378 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #93 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)497 質量(kg)66 高さ(mm)557 奥行(mm)630 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)10 燃料タンク容量(L)6.0 使用時間満タン時の最大使用時間:144分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)20 排気量(cc)215
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする