メモリー容量16GB
使用CPUインテル(R) Atom(TM) X6214RE/X6425RE プロセッサー搭載
OS【初期導入済】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版)、【稼働確認】Windows 10 IoT Enterprise LTSC、Ubuntu Core 22.04、Ubuntu Server 22.04
動作周波数(GHz)1.90
コア数4
SSD256GB (PCIe NVMe/M.2)(OPAL2.0 対応)
光学ドライブなし