※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62776964 品番SEK-1315SSV
参考基準価格(税別)¥564,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。
メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
夜間作業、市街地でも安心な防音タイプです。
15MPa・13L/minの高圧力タイプ

用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄自家用車の洗浄トラクター・農場機械の洗浄 トラスコ品番102-6513 セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY M/V Φ1.2 青、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー円盤型 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)517 質量(kg)58.5 高さ(mm)526 奥行(mm)634 燃料ガソリン 吐出圧力(MPa)15.0 燃料タンク容量(L)10.0 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする