※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005STE6(静音型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62777007 品番SE-3005STE6
参考基準価格(税別)¥541,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

セル付きタイプをラインアップしています。
大型ラインストレーナーを標準装備しています。
2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
セル付きなのにサイズはそのままです。

用途解体現場の粉塵抑制に。 トラスコ品番126-1634 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)579 質量(kg)89 高さ(mm)772 タイプ静音 奥行(mm)977 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)5 燃料タンク容量(L)3.1 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水タンク内自吸式 吐出水量(L/min)27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする