用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。
トラスコ品番126-1621
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #93 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)530
質量(kg)47.3
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)10
燃料タンク容量(L)3.1
使用時間満タン時の最大使用時間:約95分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)20