日立
衣類乾燥機
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
62777165
品番
DE-N40WX W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
「エアハッチ」で速く、優しく乾燥します。
「これっきりボタン」で簡単に操作できます。
フィルター目づまりサインが付いています。
用途
洗濯・脱水した衣類の乾燥
トラスコ品番
201-3583
セット内容
排水ホース(長さ約1.5m)、ホースクランプ、ホースクリップ
幅(mm)
630
質量(kg)
25
色
ピュアホワイト
高さ(mm)
670
奥行(mm)
439
注意
※スタンドは別売です