日立
衣類乾燥機
(1件のレビュー)
「エアハッチ」で速く、優しく乾燥します。
「これっきりボタン」で簡単に操作できます。
フィルター目づまりサインが付いています。
用途
洗濯・脱水した衣類の乾燥
セット内容
排水ホース(長さ約1.5m)、ホースクランプ、ホースクリップ
幅(mm)
630
色
ピュアホワイト
高さ(mm)
670
内容量
1台
注意
※スタンドは別売です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62777147
DE-N60WV W
201-2098
26
516
オープン
取扱い終了
返品不可
62777156
DE-N50WV W
201-2082
25
446
オープン
取扱い終了
返品不可
62777165
DE-N40WX W
201-3583
25
439
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください