ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 掃除用具
ユニ・チャームの フローリングワイパー
ユニ・チャームの フローリングワイパー用シート
業務用ウェーブフロア シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40枚)
注文コード
62777183
品番
44146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
Gウェーブ本体Sサイズにぴったりのシートです。
ゴミ取りポケットとからめるファイバーでダストや汚れを吸着します。
片面起毛で低コストを実現しました。(起毛のない裏面も使用可能です。)
用途
フローリング、ビニール床、畳、電化製品、家具、戸棚、壁、天井などの清掃に。
トラスコ品番
201-7471
適合本体
47553
材質/仕上
シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン
質量(g)
214
シートサイズ(mm)
210×270