ハイスペックハイディスク70W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62777235 品番 L70B-P-H110-50K
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

水銀灯300W相当の明るさです。

明るさ(Lm)12100 消費電力(W)100V:73/200V:74 用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。 トラスコ品番195-4969 セット内容ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 幅(mm)286 質量(kg)3.9 高さ(mm)264 奥行(mm)230 定格入力電圧(V)100/200 光源色昼白色(5000K) アズワン品番64-8590-59 配光角度(°)110 演色指数(Ra)72 動作温度範囲(℃)-30〜50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする