日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
ハイスペックハイディスク70W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62777244
品番
L70B-P-HM110-50K
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
水銀灯300W相当の明るさです。
明るさ(Lm)
10500
消費電力(W)
100V:73/200V:74
用途
工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。
トラスコ品番
195-4968
セット内容
ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
幅(mm)
286
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
301
奥行(mm)
230
定格入力電圧(V)
100/200
光源色
昼白色(5000K)
アズワン品番
64-8590-60
配光角度(°)
110
演色指数(Ra)
72
動作温度範囲(℃)
-30〜50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません