明るさ(Lm)17200
消費電力(W)100V:104/200V:102
用途工場・倉庫などの高天井照明に。
トラスコ品番195-4972
セット内容落下防止ワイヤー×2本
幅(mm)230
質量(kg)1.6
高さ(mm)344
奥行(mm)230
電源(V)100/200
外径(Φmm)230
定格入力電圧(V)100/200
光源色昼白色(5000K)
アズワン品番64-8589-81
配光角度(°)110
演色指数(Ra)73
動作温度範囲(℃)-30〜50
標準消費電力料金(円/h)2.8