SFS-212-5 ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) スーパー工業 62777287 SFS-212-5 ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) スーパー工業 62777287 SFS-212-5 ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) スーパー工業 62777287 SFS-212-5 ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) スーパー工業 62777287

ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62777287 品番 SFS-212-5
参考基準価格(税別)¥893,000 販売価格(税込) ¥768,900
販売価格(税別)
699,000

広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。
インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。
高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。
簡単に施工できます。
水道直結仕様です。
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。

用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。 トラスコ品番208-5651 幅(mm)605 質量(kg)109 高さ(mm)780 タイプ50/60Hz 出力(kW)2.2 奥行(mm)420 電源(V)三相200 電源コード(m)5 水タンク容量(L)10 噴霧量(L/min)6.0〜12.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする