UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 防護服・保護服・特殊服
UVEX(ウベックス)の 腕カバー
耐切創腕カバー ユニドュア スリーブ C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62777296
品番
6097368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
サイズ
M
用途
建設作業、組立、メンテナンス
トラスコ品番
206-7446
色
モトルグレー
質量(g)
48
全長(cm)
45.5
手のひらまわり(cm)
26.6
ゲージ数
15
アズワン品番
64-8381-07
素材
繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性
耐切創