UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 防護服・保護服・特殊服
UVEX(ウベックス)の 腕カバー
耐切創腕カバー ユニドュア スリーブ C TL (親指ループ付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62777323
品番
6097469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
質量(g)
56
色
モトルグレー
サイズ
L
ゲージ数
15
手のひらまわり(cm)
28.0
全長(cm)
49.0
素材
繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性
耐切創
用途
建設作業、組立、メンテナンス
トラスコ品番
206-7449
アズワン品番
64-8381-10