※使用例
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の ワーキングウェア
UVEX(ウベックス)の トップス
UVEX(ウベックス)の オールシーズン トップス
サクシード マルチファンクション ジャケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62777357
品番
8847210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
多機能な防護性能を備え、あらゆる作業環境に対応します。
素材
49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン
種別
ジャケット
質量(g)
961
サイズ
M
胸囲(cm)
119
肩幅(cm)
59.5
色
グラファイト
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
72
用途
溶接、製鉄、電気設備、エネルギー、化学工業など
トラスコ品番
207-1843
アズワン品番
64-8391-78