UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の ワーキングウェア
UVEX(ウベックス)の ボトムス
UVEX(ウベックス)の オールシーズン ボトムス
サクシード マルチファンクション パンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62777436
品番
8847306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
多機能な防護性能を備え、あらゆる作業環境に対応します。
素材
49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン
種別
パンツ
質量(g)
822
材質/仕上
49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン
ウエスト(cm)
86
サイズ
S
股下(cm)
81
色
ナイトブルー
用途
溶接、製鉄、電気設備、エネルギー、化学工業など
トラスコ品番
207-1851
アズワン品番
64-8391-80