化学防護服5/6 エアー 7457

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62777479 品番 9817310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

微粒子、ミスト、静電気から防護します。
ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。
ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。
中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。
軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。

用途化学薬品取扱作業 トラスコ品番149-3167 材質/仕上PPスパンボンドSMMS ホワイト サイズM 質量(g)220 適応身長(cm)170〜176 適応胸囲(cm)92〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする