化学防護服4B 8959

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62777594 品番 9837512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

オレンジ色のテープシームとラミネート加工により防護性能を強化、視認性の高いデザインです。
クラス7のクリーンルーム規格(ISO 14644-1)に適合しています。
スプレー、微粒子、ミスト、静電気から防護します。
ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。
中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。

用途化学薬品取扱作業感染症対策 トラスコ品番149-3193 材質/仕上PPスパンボンドPEフィルムラミネート ホワイト/オレンジ サイズXL 質量(g)354 適応身長(cm)182〜188 適応胸囲(cm)108〜116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする