作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62777619 品番 84045-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。
靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。
優れた耐滑性を備えています。
取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。
アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。

サイズ(cm)24.0 ブラック 材質(甲被)レザー トラスコ品番149-4548 寸法(mm)24.0 材質/仕上先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム 質量(g)1214 耐圧迫性荷重(kN)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする