作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28.5 注文コード62777637 品番84045-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。
靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。
優れた耐滑性を備えています。
取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。
アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。

サイズ(cm)28.5 ブラック 材質(甲被)レザー トラスコ品番149-4550 寸法(mm)28.5 材質/仕上先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム 質量(g)1547 耐圧迫性荷重(kN)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする