作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62777689 品番 6846540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
静電性能はESDに適合しています。

トラスコ品番206-7690 寸法(mm)25.5 材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 ブラック 質量(g)1012 サイズ(cm)25.5 材質(甲被)マイクロベロア(合成) 機能軽量 アズワン品番64-8383-56 耐圧迫性荷重(kN)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする