UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 静電靴
作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62777743
品番
6565537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
静電性能はESDに適合しています。
サイズ(cm)
23.5
色
ブラック
材質(甲被)
マイクロベロア(合成)
トラスコ品番
206-7696
寸法(mm)
23.5
材質/仕上
先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
質量(g)
816
アズワン品番
64-8382-83
耐圧迫性荷重(kN)
15