作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62777865 品番 6531540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。
VIBRAM[[(R)]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。
最高300℃の接触熱に対応しています。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
静電性能はESDに適合しています。

質量(g)1131 材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層/ゴム ブラック 寸法(mm)25.5 耐圧迫性荷重(kN)15 材質(甲被)レザー サイズ(cm)25.5 トラスコ品番206-7708 アズワン品番64-8382-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする