作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.0 注文コード62777874 品番6531541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。
VIBRAM[[(R)]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。
最高300℃の接触熱に対応しています。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
静電性能はESDに適合しています。

質量(g)1176 材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層/ゴム ブラック 寸法(mm)26.0 耐圧迫性荷重(kN)15 材質(甲被)レザー サイズ(cm)26.0 トラスコ品番206-7709 アズワン品番64-8382-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする