8469543 作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRC UVEX(ウベックス) 62777953 8469543 作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRC UVEX(ウベックス) 62777953 8469543 作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRC UVEX(ウベックス) 62777953

作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62777953 品番 8469543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。

トラスコ品番206-7718 寸法(mm)27.5 材質/仕上先芯:スチール、靴底:ポリウレタン グレー 質量(g)1100 サイズ(cm)27.5 材質(甲被)マイクロベロア(合成) アズワン品番64-8390-72 耐圧迫性荷重(kN)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする