8428540 作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC UVEX(ウベックス) 62777987 8428540 作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC UVEX(ウベックス) 62777987 8428540 作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC UVEX(ウベックス) 62777987

作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード62777987 品番8428540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。

トラスコ品番206-7731 寸法(mm)25.5 材質/仕上先芯:スチール、靴底:ポリウレタン ブルー 質量(g)1142 サイズ(cm)25.5 材質(甲被)マイクロベロア(合成) アズワン品番64-8390-62 耐圧迫性荷重(kN)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする