8428541 作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC UVEX(ウベックス) 62777996 8428541 作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC UVEX(ウベックス) 62777996 8428541 作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC UVEX(ウベックス) 62777996

作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62777996 品番 8428541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。

トラスコ品番206-7732 寸法(mm)26.0 材質/仕上先芯:スチール、靴底:ポリウレタン ブルー 質量(g)1162 サイズ(cm)26.0 材質(甲被)マイクロベロア(合成) アズワン品番64-8390-63 耐圧迫性荷重(kN)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする